Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Kit touche complet 3 voies platine F50 / LS 990 LC 4320L - LC503TSA254

CopieCopie
Jung - Kit touche complet 3 voies platine F50 / LS 990 LC 4320L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton en 3 parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377248977

Réf. Sonepar

00749724897

Réf. Fournisseur

LC503TSA254

Marque

Jung

modèle:

bouton en 3 parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Kit enjoliveur de touche complet 3 voies pour platine F50 KNX, KNX RF / Série LS 990 LC 4320L