Jung - Kit touche complet 3 voies pour platine F50 / LS 990 Laiton doré - ME2503TSAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - bouton en 3 parties 
- impression/marquage - sans 
- utilisation - autre 
- couleur - laiton 
- sylbole scannable / sans obstacle - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011377110465
Réf. Sonepar
00749013056
Réf. Fournisseur
ME2503TSAC
Marque
Jung
modèle:
bouton en 3 parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
laiton
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm


