Jung - Kit touche complet 4 voies F50 / LS 990 Aluminium - AL2504TSA

CopieCopie
Jung - Kit touche complet 4 voies F50 / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9007

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377110809

Réf. Sonepar

00749003448

Réf. Fournisseur

AL2504TSA

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9007

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Kit enjoliveur de touche complet 4 voies pour platine F50 KNX, KNX RF / Série LS 990 Aluminium