Jung - Kit touche pour régulateur KNX Art. 4093KRMTSD / LS 990 LC 32050 - LC4093TSA219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- impression/marquage - sans 
- utilisation - autre 
- couleur - vert 
- sylbole scannable / sans obstacle - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011377245570
Réf. Sonepar
00749724557
Réf. Fournisseur
LC4093TSA219
Marque
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
vert
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm


