Jung - KNX Détecteur Standard 1,10 m / A 500 Ivoire - A3181

CopieCopie
Jung - KNX Détecteur Standard 1,10 m / A 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377155022

Réf. Sonepar

00749002510

Réf. Fournisseur

A3181

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...180 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

6...6 °

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

0 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

55 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Optique de finition KNX Détecteur 180 degrés Standard hauteur 1,10 m / Série A 500 Ivoire