Jung - KNX Détecteur Standard 1,10 m / A 500 Moka - A3181MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377155084
Réf. Sonepar
00749002521
Réf. Fournisseur
A3181MO
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
6...6 °
nombre de canaux:
1
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
11 min
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
55 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm