Jung - KNX Module touche 2 voies, Multifonction F50 / LS 990 - LS5092TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
traitement de la surface - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377106895
Réf. Sonepar
00749012411
Réf. Fournisseur
LS5092TSM
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
consommation d'énergie:
288 W