Jung - KNX Module touche 3 voies, Multifonction F50 / LS 990 - LS5093TSM

CopieCopie
Jung - KNX Module touche 3 voies, Multifonction F50 / LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377106925

Réf. Sonepar

00749012413

Réf. Fournisseur

LS5093TSM

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

3

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

consommation d'énergie:

288 W

Mécanisme encastrable platine module 3 voies KNX , version Multifonction F50 / Série LS 990