Jung - KNX Module touche 4 voies, Standard F50 / LS 990 - LS5074TSM

CopieCopie
Jung - KNX Module touche 4 voies, Standard F50 / LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377106956

Réf. Sonepar

00749012407

Réf. Fournisseur

LS5074TSM

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

4

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

consommation d'énergie:

288 W

Mécanisme encastrable platine KNX Module 4 voies, version Standard F50 / Série LS 990