Jung - KNX Multistation 6S/6E + régulateur / Modulaire - 23066REGHE

CopieCopie
Jung - KNX Multistation 6S/6E + régulateur / Modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377157620

Réf. Sonepar

00749001077

Réf. Fournisseur

23066REGHE

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

Actionneur KNX Multistation 6 sorties TOR et 6 entrées + régulateur / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN