Jung - KNX Régulateur chauffage et climatisation / A 500 Anthracite - A2178ANM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377130302
Réf. Sonepar
00749002477
Réf. Fournisseur
A2178ANM
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Non
nombre d’entrées numériques:
4
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.01 W