Jung - KNX Smart Panel 8 pouces - SP0081U

CopieCopie
Jung - KNX Smart Panel 8 pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377195448

Réf. Sonepar

00749719544

Réf. Fournisseur

SP0081U

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

composition:

élément de commande

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

USB

couplage au bus inclus:

Oui

Ecran tactille KNX Smart Control 8 pouces avec détecteur de présence pour visualisation d'installation Smart HOME / Finition Noir