Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - LED-Télévariateur universel 5 voies KNX / Modulaire - 390051SLEDR

CopieCopie
Jung - LED-Télévariateur universel 5 voies KNX / Modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377206939

Réf. Sonepar

00749720693

Réf. Fournisseur

390051SLEDR

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

5

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

100...480 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

tension:

5...48 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur LED-Télévariateur universel 5 voies KNX / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN