Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Bleu métallisé - CDP81BLM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - métallique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377878402
Réf. Sonepar
00749004714
Réf. Fournisseur
CDP81BLM
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
cadre d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
métallique
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
5010
transparent:
Non