Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Chrome - CDP82GCR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - segment d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
couleur - chrome
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377880702
Réf. Sonepar
00749004727
Réf. Fournisseur
CDP82GCR
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
segment d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
chrome
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
Liseré recouvrant de décoration, s'utilise avec cadres de finition de la Série CD Plus / CD Plus Chrome