Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus finition Or - CDP81GGO

CopieCopie
Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus finition Or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • couleur - or

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377880801

Réf. Sonepar

00749004718

Réf. Fournisseur

CDP81GGO

Marque

Jung

modèle:

cadre d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

or

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

Liseré intérieur de décoration, s'utilise avec cadres de finition de la Série CD Plus / CD Plus Or