Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Gris clair - CDP81LG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377878204
Réf. Sonepar
00749004721
Réf. Fournisseur
CDP81LG
Marque
Jung
modèle:
cadre d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


