Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Inox - CDP81ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377878709
Réf. Sonepar
00749004715
Réf. Fournisseur
CDP81ES
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
cadre d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non