Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Noir métallisé - CDP81SWM

CopieCopie
Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Noir métallisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - métallique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377878303

Réf. Sonepar

00749004724

Réf. Fournisseur

CDP81SWM

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

cadre d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

métallique

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

Liseré intérieur de décoration, s'utilise avec cadres de finition de la Série CD Plus / CD Plus Noir métallisé