Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Vert - CDP81LGN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - autre
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377878006
Réf. Sonepar
00749004722
Réf. Fournisseur
CDP81LGN
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
cadre d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
6027
transparent:
Non