Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Vert - CDP82LGN

CopieCopie
Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - segment d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377876903

Réf. Sonepar

00749004733

Réf. Fournisseur

CDP82LGN

Marque

Jung

modèle:

segment d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

6027

transparent:

Non

Liseré recouvrant de décoration, s'utilise avec cadres de finition de la Série CD Plus / CD Plus Vert