Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Vert métallisé - CDP82GNM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - segment d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - métallique
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377877405
Réf. Sonepar
00749004730
Réf. Fournisseur
CDP82GNM
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
segment d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
métallique
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
6002
transparent:
Non