Jung - LS Touch KNX / LS 990 Laiton doré - ME459D1SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
avec affichage - Non
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377194946
Réf. Sonepar
00749719494
Réf. Fournisseur
ME459D1SC
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
avec affichage:
Non
couleur:
laiton
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
LED à statut:
Oui
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm