Jung - Méc. cde rotative KNX - DS4092TS

CopieCopie
Jung - Méc. cde rotative KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • avec affichage - Non

  • couleur - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377092501

Réf. Sonepar

00749011520

Réf. Fournisseur

DS4092TS

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

avec affichage:

Non

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Non

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Module de commande rotatif KNX, livré avec coupleur bus intégré, avec 3 entrées binaires et signal accoustique