Jung - méc double inter lumineux à levier avec 2 circuits phase commune, fixation à vis - K505EU5

CopieCopie
Jung - méc double inter lumineux à levier avec 2 circuits phase commune, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - plusieurs interrupteurs

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377175082

Réf. Sonepar

00749717508

Réf. Fournisseur

K505EU5

Marque

Jung

type de commutation:

plusieurs interrupteurs

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

43 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Mécanisme double interrupteur lumineux à levier avec 2 circuits phase commune, fixation à vis / Série LS 1912