Jung - Méc. Thermostat CH 1/O - RTR230

JUNG France
CopieCopie
Jung - Méc. Thermostat CH 1/O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 0.5...0.5 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377195417

Réf. Sonepar

00749719541

Réf. Fournisseur

RTR230

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

71 mm

largeur:

71 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme Thermostat d'ambiance contact 1 ouverture 230 VAC, montage dans boîtier d'encastrement DIN 49073

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.