Jung - Méc. Thermostat INV 230V - RTR231

CopieCopie
Jung - Méc. Thermostat INV 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 0.5...0.5 K

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 0.1 A

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377195394

Réf. Sonepar

00749719539

Réf. Fournisseur

RTR231

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

0.1 A

couleur:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V CA

raccordement:

2-fils intégral

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP2X

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

Mécanisme Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation 230 Volts, montage dans boîtier d'encastrement DIN 73049