Jung - Méc. Thermostat INV 24V - RTR241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 0.5...0.5 K
mode de pose - encastré
type d'alimentation électrique - 24 V CA
raccordement - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377195400
Réf. Sonepar
00749719540
Réf. Fournisseur
RTR241
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
mode de pose:
encastré
type d'alimentation électrique:
24 V CA
raccordement:
2-fils intégral
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP20