Jung - Méc. variapush 2 voies / JUNG HOME - KNX RF - 1712DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377166929
Réf. Sonepar
00749000396
Réf. Fournisseur
1712DE
Réf. Commerciale
Jung
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
autre
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
4 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...4 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
38 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non