Jung - Méc. Variapush univ LED / JUNG HOME - KNX RF - 1724DEB

CopieCopie
Jung - Méc. Variapush univ LED / JUNG HOME - KNX RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177093

Réf. Sonepar

00749000505

Réf. Fournisseur

1724DEB

Marque

Jung

type de commande:

autre

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

installation intégrée

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.75...4 mm²

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

97 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Mécanisme variateur encastrable AC230 / 50 Hz - 20-420 VA / Universel LED avec entrée satellite