Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Méca universel VR-Store / JUNG HOME - KNX RF - 1731JE

CopieCopie
Jung - Méca universel VR-Store / JUNG HOME - KNX RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377151413

Réf. Sonepar

00749001022

Réf. Fournisseur

1731JE

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme seul

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

modèle:

autre

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

type de fixation:

fixation à griffes/vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

230 V

nombre de touches:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Oui

avec verrouillage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur d'encastrement:

71 mm

diamètre d'encastrement:

56 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

Mécanisme universel Volet-roulant et Store avec entrée satellite / AC230 - 50 Hz / 700 W