Jung - Mécanisme bouton poussoir contact inverseur à levier, fixation à vis - K533EU

CopieCopie
Jung - Mécanisme bouton poussoir contact inverseur à levier, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - autre

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173729

Réf. Sonepar

00749012015

Réf. Fournisseur

K533EU

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

autre

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à vis

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

Mécanisme bouton poussoir simple contact inverseur à un levier, fixation à vis / Série LS 1912