Jung - Mécanisme Buzzer 3 tons / série A 500 Blanc - A567-G3WW

CopieCopie
Jung - Mécanisme Buzzer 3 tons / série A 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 3

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • tension nominale - 18 V

  • type de courant - AC/DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377127395

Réf. Sonepar

00749002808

Réf. Fournisseur

A567-G3WW

Marque

Jung

nombre de tonalités:

3

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale:

18 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

0.15 A

avec contact:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition Buzzer 3 tons 8 - 12 AC ou 8 - 24 AC / Série A 500 Blanc