Jung - Mécanisme Buzzer 3 tons / série A 500 Noir Mat - A567-G3SWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 3
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377205123
Réf. Sonepar
00749720512
Réf. Fournisseur
A567-G3SWM
Réf. Commerciale
Jung
nombre de tonalités:
3
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
0.15 A
avec contact:
Non