Jung - Mécanisme double va et vient à levier, fixation à vis - K509EU

CopieCopie
Jung - Mécanisme double va et vient à levier, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - inverseur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173767

Réf. Sonepar

00749012012

Réf. Fournisseur

K509EU

Réf. Commerciale

Jung

type de commutation:

inverseur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

Mécanisme interrupteur double va et vient pour 2 leviers, fixation à vis / Série LS 1912