Jung - Mécanisme électronique 20-400W avec 1 sortie électronique - 1704ESE

CopieCopie
Jung - Mécanisme électronique 20-400W avec 1 sortie électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Tronic

  • type de charge - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377166899

Réf. Sonepar

00749001012

Réf. Fournisseur

1704ESE

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

Tronic

type de charge:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

3...400 W

puissance de commutation CVC:

20...400 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation à griffes/vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

puissance dissipée:

5 W

Mécanisme électronique 20-400W avec 1 sortie électronique et entrée satellite / JUNG HOME - KNX RF