Jung - Mécanisme Interface USB KNX Secure encastrable - 2131USBS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - USB
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377171763
Réf. Sonepar
00749001056
Réf. Fournisseur
2131USBS
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
modèle:
USB
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
transparent:
Non
taux de transmission max.:
9600 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm