Jung - Mécanisme interrupteur DND hôtel poste intérieur - 506KO5EUD230

CopieCopie
Jung - Mécanisme interrupteur DND hôtel poste intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377162129

Réf. Sonepar

00749001971

Réf. Fournisseur

506KO5EUD230

Marque

Jung

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

230 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Mécanisme encastrable interrupteur DND hotel, station intérieure 230 V avec voyant de signalisation