Jung - Mécanisme interrupteur DND hôtel poste intérieur - 506KO5EUD24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
couleur - autre
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377162112
Réf. Sonepar
00749001972
Réf. Fournisseur
506KO5EUD24
Marque
Jung
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
24 V
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc