Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Mécanisme interrupteur simple allumage, fixation à vis - 501EU

CopieCopie
Jung - Mécanisme interrupteur simple allumage, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377647602

Réf. Sonepar

00749001958

Réf. Fournisseur

501EU

Réf. Commerciale

Jung

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

25 mm

Mécanisme encastrable simpe interrupteur 1 circuits séparé, fixation à vis uniquement