Jung - Mécanisme permutateur à levier, fixation à vis - K507EU

CopieCopie
Jung - Mécanisme permutateur à levier, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

  • interrupteur à bouton-poussoir - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173699

Réf. Sonepar

00749012011

Réf. Fournisseur

K507EU

Marque

Jung

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

Interrupteur de machine à laver:

Non

Mécanisme interrupteur simple permutateur pour levier, fixation à vis / Série LS 1912