Jung - Mécanisme prise équipotentielle / série A 500 Aluminium - A565-2AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - prise double
mode de pose - encastré
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377132450
Réf. Sonepar
00749002794
Réf. Fournisseur
A565-2AL
Réf. Commerciale
Jung
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle:
prise double
mode de pose:
encastré
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non