Jung - Mécanisme prise équipotentielle / série A 500 Blanc - A565-2WW

CopieCopie
Jung - Mécanisme prise équipotentielle / série A 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377041455

Réf. Sonepar

00749002801

Réf. Fournisseur

A565-2WW

Réf. Commerciale

Jung

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition pour prise équipotentielle / Série A 500 Blanc