Jung - Mécanisme prise équipotentielle / série A 500 Noir - A565-2SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - prise double
mode de pose - encastré
traitement de la surface - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377029002
Réf. Sonepar
00749002798
Réf. Fournisseur
A565-2SW
Réf. Commerciale
Jung
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle:
prise double
mode de pose:
encastré
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non