Jung - Mécanisme régulateur Fan Coil 4 tubes - TRD-NT2304

CopieCopie
Jung - Mécanisme régulateur Fan Coil 4 tubes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 110...230 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension de sortie ajustable - Non

  • protégé contre les courts-circuits - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377158924

Réf. Sonepar

00749013704

Réf. Fournisseur

TRD-NT2304

Réf. Commerciale

Jung

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

110...230 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Mécanisme encastrable pour régulateur Fan Coil 4 tubes, s'installe dans boîtier d'encastrement DIN 49073