Jung - Mécanisme satellite pour variateur rotatif 1730DD et 1731DD / Encastrable - 1733DNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station annexe
type de charge - universel
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
commande auxiliaire possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377166998
Réf. Sonepar
00749001023
Réf. Fournisseur
1733DNE
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
station annexe
type de charge:
universel
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
commande auxiliaire possible:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...0 W
puissance de commutation CVC:
0...0 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation à griffes/vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
puissance dissipée:
3 W