Jung - Mécanisme thermostat d'ambiance / JUNG HOME - KNX RF - 1790RTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - charge résistive
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377172050
Réf. Sonepar
00749717205
Réf. Fournisseur
1790RTR
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
relais
type de charge:
charge résistive
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
composition:
mécanisme seul
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
3600...3600 W
puissance de commutation CVC:
3...3600 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation à griffes/vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
puissance dissipée:
5 W