Jung - Mécanisme variateur à touche 20-420 VA / Universel - 1711DE

CopieCopie
Jung - Mécanisme variateur à touche 20-420 VA / Universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377166912

Réf. Sonepar

00749001015

Réf. Fournisseur

1711DE

Réf. Commerciale

Jung

type de commande:

bouton-poussoir

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

aluminium

matériau:

autre

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...60 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

20...420 W

puissance nominale de charge inductive:

20...420 VA

puissance nominale de charge capacitive:

20...420 VA

puissance max. de commutation LED:

400 W

consommation d'énergie:

4 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...4 mm²

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Mécanisme variateur à touche AC230 / 50 Hz - 20-420 VA / Universel LED avec entrée satellite