Jung - Mécanisme variateur rotatif standard LED 20 - 210 VA / W - 1730DD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
composition - mécanisme seul
type de charge - autre
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377166974
Réf. Sonepar
00749001020
Réf. Fournisseur
1730DD
Réf. Commerciale
Jung
type de commande:
bouton pousse et tourne
composition:
mécanisme seul
type de charge:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
aluminium
matériau:
autre
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...4 mm²
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm