Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Module 3 voies émetteur mural KNX RF F50 / A 500 - A5073RFTSM

CopieCopie
Jung - Module 3 voies émetteur mural KNX RF F50 / A 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • modèle - insert pour émetteur mural

  • nombre de canaux - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377149687

Réf. Sonepar

00749002655

Réf. Fournisseur

A5073RFTSM

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

modèle:

insert pour émetteur mural

nombre de canaux:

3

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

Mécanisme platine de commande 3 voies émetteur mural avec piles KNX RF F50 / Série A 500